Beli gas alert microclip di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. HONEYWELL Pendeteksi Gas Portabel
    Mulai

    Rp10.999.900

    HONEYWELL Pendeteksi Gas Portabel
    Deskripsi:
    Gas Alert MicroClip yang tipis dan berukuran kompak memberikan perlindungan dari lingkungan gas berbahaya. Dengan konfirmasi penanda visual yang kontinyu untuk pendeteksian dan penyelesaian diperlengkapi oleh fitur IntelliFlash™. Pengoperasian alat dengan satu-tombol sederhana untuk kemudahan penggunaan, sehingga mempersingkat waktu training. GasAlert MicroClip XL kompatibel dengan sistem test dan kalibrasi otomatis BW MicroDock II dan software Fleet Manager 2.
  2. HONEYWELL Gas Detector Alert Microclip
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp11.999.900

  3. HONEYWELL Portable Gas Detector (Pendeteksi Gas Genggam)
    Mulai

    Rp8.799.900

    HONEYWELL Portable Gas Detector (Pendeteksi Gas Genggam)
    Deskripsi:
    Pumped multi-gas detectors actively pump sampled air through a tube or wand to determine if an area is safe to enter. This type of detector is commonly used in confined space applications.
    atribut:
    • Alert Type: Light; Sound; Vibration
    • Communication Technology: Bluetooth
    • Display Type: Digital
    • Housing Color: Yellow
    • Included Battery Type: Rechargeable Lithium
    • Includes Pump: No
    • Includes_Combined: Probe No
    • Power Source: Battery
    • Sub-Brand [NEW]: BW
    • Temperature Code: T4
  4. HONEYWELL Monitor H2S, Co, O2 And Combustibles With Gasalertmax (Detektor Gas)
    Mulai

    Rp22.999.900

    HONEYWELL Monitor H2S, Co, O2 And Combustibles With Gasalertmax (Detektor Gas)
    Deskripsi:
    GasAlertMax XT II adalah alat ukur yang cerdas, sederhana, cara ekonomis untuk sebuah penyelesaian. Pekerja akan merasa aman dan kecelakaan kerja dapat di minimalisasi, sehingga setiap orang dapat melakukan lebih. Yang berarti akan menghemat biaya dan memaksimalkan keberlangsungan dan produktivitas bisnis. Pengoperasian sederhana, dengan pompa SmartSample.GasAlertMax XT II secara akurat memonitor hingga empat macam gas berbahaya serta mengkombinasikan dengan pengoperasian satu-tombol dengan pompa bermotor yang kuat, ideal untuk area tertutup. GasAlertMax XT II kompatibel dengan sistem test dan kalibrasi otomatis MicroDock II.
    atribut:
    • Temperature (°C): -20 to 50°C
  5. SNDWAY Gas Detector 4 In 1 (Sensor Gas Multifungsi)
    Mulai

    Rp2.799.900

    SNDWAY Gas Detector 4 In 1 (Sensor Gas Multifungsi)
    Deskripsi:
    Sensor gas 4 in 1 SNDWAY SW-7500A merupakan alat deteksi gas multifungsi yang bisa mendeteksi 4 jenis gas sekaligus!Hanya dengan memiliki 1 alat ini saja, Anda dapat dengan mudah mengetahui keberadaan gas oksigen, karbon dioksida, hidrogen sulfida, dan gas mudah terbakar lainnya (combustible gas).Alat ini menggunakan baterai bawaan 1800mAh lithium dan dilengkapi dengan fitur 2 tipe alarm (high and low) yang dapat ditandai dengan adanya getaran, bunyi alarm, dan LED merah pada alat.Mengadopsi metode natural diffusion untuk mendeteksi gas ambien dan memiliki electrochemical gas sensor yang berkualitas tinggi menjadikan alat ini memiliki sensitivitas dan hasil pengulangan yang akurat.Sangat cocok digunakan pada bidang agrikultur, industri kimia, konstruksi, tenaga listrik, pengendalian kebakaran, industri gas alam, industri baja, petroleum & petrokimia, pengolahan limbah, dan berbagai industri lainnya.
    atribut:
    • Response Time (s): < 30
  6. MSA Gas Detector
    Mulai

    Rp19.999.900

  7. GVDA Gas Detector (Pendeteksi Kebocoran Gas)
    Mulai

    Rp339.900

    GVDA Gas Detector (Pendeteksi Kebocoran Gas)
    Deskripsi:
    GVDA GD139 Natural Gas Leak Detector with 12-inch Extendable Probe,%LEL Propane Leak Detector with Built-in Flashlight for Methane, Butane, Combustible Gas for Home, RV, This GD139 meter is a combustible gas leakage detector, which is used to detect the leakage of combustible gas quickly and reliably.
  8. Bosean Gas Detector (Uji Deteksi Gas)
    Mulai

    Rp3.699.900

    Bosean Gas Detector (Uji Deteksi Gas)
    Deskripsi:
    Pompa pengambilan sampel gas adalah pompa self-priming yang dapat digunakan pada detektor gas. Prinsipnya menggunakan tipe self-priming membran karbon. Gas yang akan dideteksi dapat dipompa melalui pompa sampling, dan detektor gas digunakan untuk mengkalibrasi kebocoran gas. Kontennya kecil, operasinya sederhana, dan probe pemompaan diperpanjang.BH-GSP baru dirancang portabel pompa pengambilan sampel. Dengan keuntungan dari sederhana dan desain yang menarik, instalasi yang mudah, ukuran kecil, ringan, kebisingan rendah dan stabilitas yang baik, cocok untuk waktu yang lama terus menerus sampling gas beracun di udara.
  9. KRISBOW Alat Pendeteksi Multi Gas
    Mulai

    Rp24.999.900

    KRISBOW Alat Pendeteksi Multi Gas
    atribut:
    • Dimensions (LxWxD)(cm): 11.7x7.6x4.4
  10. SNDWAY Gas Detector (Sensor Gas)
    Mulai

    Rp949.900

    SNDWAY Gas Detector (Sensor Gas)
    Deskripsi:
    Detektor Gas Mudah Terbakar (Natural Gas, LPG, Suitable for artificial gas)Mengukur SuhuPengaturan Automatic Power Off (APO)Satuan ukur gas dalam PPMPengaturan batas bawah alarm (LAL)Pengaturan batas atas alarm (HAL)
  11. Smart Sensor Multi Gas Monitor (Detektor Gas Campuran)
    Mulai

    Rp6.099.900

    Smart Sensor Multi Gas Monitor (Detektor Gas Campuran)
    Deskripsi:
    Smart Sensor AS8900 merupakan alat pendeteksi gas yang dapat mendeteksi 4 macam gas seperti, Oksigen (O2). Karbon Monoksida (CO), Hidrogen Sulfida (H2S), dan Gas mudah meledak (LEL). Alat ini didukung dengan resolusi 0.1% / 1mo/mol(ppm) / 1% dan measuring principle electrochemical principle.Mendeteksi:1. Oksigen (O2)2. Karbon Monoksida (CO)3. Hidrogen Sulfida (H2S)4. Gas mudah meledak (LEL)
  12. TESTO Gas Leak Detector
    Mulai

    Rp4.999.900

    TESTO Gas Leak Detector
    Deskripsi:
    -Quickly and handily checks methane and propane gas leak.-Bar graph display is easy to see.-Automatically checks for gas leak once power is supplied.-Equipped with an audible alarm (alarm sound intensifies as the concentration of gas increases).-It is suitable for checking gas leak from the piping connection part of gas equipment and burner. -Detection target: Methane, propane.
  13. SAFE GAS Mini Size Portable Multi Gas Detector (Co,H2S, O2, Lel/Ch4)
    Mulai

    Rp20.999.900

    SAFE GAS Mini Size Portable Multi Gas Detector (Co,H2S, O2, Lel/Ch4)
    Deskripsi:
    • Employ original imported high-precision sensor.• Four random gas sensors can be combined freely.• LCD dot matrix display, support Chinese and English operation.• The gas concentration unit PPM and mg/m3 can be shifted quickly.• The battery and voltage can be checked by one press.• One press to restore factory settings.• Ultra-high buzzer alarm sound, alarm with sound,light and vibration at the same time.• Can record 100 sets alarm data, alarm record can be checked on the device.• Data storage function, can record 100 thousand set data, historical data can be viewed on the device (optional function).• Rechargeable lithium polymer battery of large capacity, which ensure the device to work continuously for a long time.• Strong and upscale alligator clip, convenient to take along during operation.• Special engineering plastics housing of high intensity, strong and durable, exquisite and comfortable in touching.
    atribut:
    • Sampling Method: Diffusion
    • Application: ( Lel/Ch4, O2,H2S,Co)
    • Measure Range: The range is optional, according to the target gas and the sensor,
    • Resolution: According to sensor and measure range
    • Precision: According to sensor.1-5%F.S.
    • Backlight: Time of backlight is settable, when alarm the backlight will be auto on.
    • Language: Chinese/English
    • Battery: 3.7V rechargeable lithium battery, with capacity of 2300mAh.
    • Working Ume: 1411 continuously (common 4 gases). 200h(without LEL sensor)
    • Charger: travel charger with USB. Charging time: 4-641
    • Working Temperature: -20'C - 50
    • Dimension: 131113.35mm ( length•widthTeight )
    • Alarm recording: can record 10000 set alarm record, the record can be checked on the device. (Optional function)
    • Alarm type: sound, light, vibration.
    • Data recording: SlOrage capacity clover one hundred thousand sets,
    • Detection principle: Electrochemistry, infrared ray, catalytic combustion, PID photo ionization (according to the target gas and sensor).
    • Explosion-proof grade: Exia II CT3
    • Housing Material: ABS+ leather case
    • Unit: ppm. mg/m3, %VOL, %LEL ( ppm, mg/rn3 can be shifted by one click, the concentration value will be auto converted by the system)
  14. BOSCH Detector (Detektor Logam)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.599.900

    BOSCH Detector (Detektor Logam)
    atribut:
    • Approximate Automatic Deactivation (minute): 5
  15. Benetech Detektor Gas Mudah Terbakar (Pendeteksi Gas Flammable)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Benetech Detektor Gas Mudah Terbakar (Pendeteksi Gas Flammable)
    Deskripsi:
    Gas Detector Combustible Sanfix GM8800A adalah peralatan keselamatan dasar yang diperlukan bila teridentifikasi adanya gas yang mudah terbakar di dalam area kerja. Umumnya alat ini digunakan di tempat yang rawan terjadi kebocoran gas, misalnya di pabrik, lokasi pertambangan, dan kilang minyak.Gas detector dapat digunakan untuk mendeteksi sekurang-kurangnya tiga hal: gas yang mudah menyulut api, gas beracun, dan penipisan oksigen.
    atribut:
    • Low Battery Indication (V): 3 ±0.2
    • Unit Size (mm): 76x49x220
    • Continuous Operating Time (hour): 8
    • Operating Temperature (°C): 0-52
    • Power: 3x1.5V LR 14 Battery
    • Response Time (s): 2
    • Standard Carton Size (cm): 53.0x38.1x30.3
    • Warm-up Time (s): Approx. 60
  16. Bosean Single Gas Detector
    Mulai

    Rp3.699.900

    Bosean Single Gas Detector
    Deskripsi:
    Pompa pengambilan sampel gas adalah pompa self-priming yang dapat digunakan pada detektor gas. Prinsipnya menggunakan tipe self-priming membran karbon. Gas yang akan dideteksi dapat dipompa melalui pompa sampling, dan detektor gas digunakan untuk mengkalibrasi kebocoran gas. Kontennya kecil, operasinya sederhana, dan probe pemompaan diperpanjang.BH-GSP baru dirancang portabel pompa pengambilan sampel. Dengan keuntungan dari sederhana dan desain yang menarik, instalasi yang mudah, ukuran kecil, ringan, kebisingan rendah dan stabilitas yang baik, cocok untuk waktu yang lama terus menerus sampling gas beracun di udara.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 100×60×30
    • Display (inch): 2.0 HD display
    • Explosion-proof Mark: Exib IIB T3 Gb
  17. HONEYWELL Gas Detector SensePoint XCD (Pendeteksi Gas SensePoint XCD)
    Mulai

    Rp62.999.900

    HONEYWELL Gas Detector SensePoint XCD (Pendeteksi Gas SensePoint XCD)
    atribut:
    • Material: Alumunium
    • Certification: ATEX / IECEx
    • IP Rating: IP 66 in accordance with EN60529 : 1992
    • Temperature Range (°C): -40 to 65
    • Operating Humidity (%RH): continuous 20-90 non condensing, intermittent 0-99 non condensing
    • Operating Pressure (kPa): 90-110
    • Storage Conditions (°C): -25 to 65
Daftar Harga gas alert microclip Terbaru November 2026
HONEYWELL Pendeteksi Gas PortabelRp10.999.900
HONEYWELL Gas Detector Alert MicroclipRp11.999.900
HONEYWELL Portable Gas Detector (Pendeteksi Gas Genggam)Rp8.799.900
HONEYWELL Gas Detector Alert MaxRp15.999.900
HONEYWELL Monitor H2S, Co, O2 And Combustibles With Gasalertmax (Detektor Gas)Rp22.999.900
SNDWAY Gas Detector 4 In 1 (Sensor Gas Multifungsi)Rp2.799.900
MSA Gas DetectorRp19.999.900
GVDA Gas Detector (Pendeteksi Kebocoran Gas)Rp339.900
Bosean Gas Detector (Uji Deteksi Gas)Rp3.699.900
KRISBOW Alat Pendeteksi Multi GasRp24.999.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)